Destornillador acodado con batería CLBA403

Número de artículo: 071142 CLBA403
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de baterías contenidas 0
Tensión de batería 18 V
Capacidad de la batería 3 Ah
Intervalo de par 15,1 Nm - 41 Nm
Intervalo de revoluciones 19 min-1 - 190 min-1
Portaherramientas dimensiones 3/8 pul
Portaherramientas perfil de accionamiento Cuadrado
Peso sin batería 1,83 kg
Altura 76 mm
Longitud 513 mm
Suministro de energía a batería
Tipo de producto Atornillador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 071142 CLBA403
EAN / GTIN 697099651529
Número del fabricante CLBA403

Descripción

Ejecución:

Las herramientas de montaje inalámbricas Cleco® CellClutch™ son inteligentes, pero fáciles de aplicar, y llevan la programación en la línea de montaje con función de recuento clásica. Precisión de repetición y exactitud con un valor CMK > 1.67 (con una tolerancia de ±10 % en coincidencia con ISO 5393).
  • Fácilmente programable: Programe el número de revoluciones y los procesos de atornillado de varios niveles para evitar errores y mejorar la productividad.
  • Acoplamiento Cleco probado: Proporciona fiabilidad y gran durabilidad en la línea de producción.
  • Luz de estado del operador: Indicación de color para atornillado y estado de recuento por lotes.
  • Luz LED multicolor: Luz de trabajo para mensaje adicional del usuario ″OK/NOK″ con iluminación simultánea de su pieza de trabajo.
  • Estrategias de atornillado programables: Elimine los daños en la rosca y los errores en el atornillado con números de revoluciones y estrategias programables.
  • Plataforma con pilas uniforme.

Volumen de suministro:

Sin insertos para llaves de vaso, baterías o cargador.

Nota:

Encontrará baterías y cargadores adecuados con el n.° 073827 tam. MB18; 073816 tam. MB18, así como con el n.° 073840. Para ajustar el par de giro se necesita un ajuste previo, que lo encontrará a partir del n.° 654381.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra