Dorso magnético para ø 58mm

Número de artículo: 0710101
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Número de artículo 0710101
EAN / GTIN 4029713220242
Número del fabricante 0710101
Número L L40510 209

Descripción

Ejecución:

  • Para indicadores de esfera con anillo exterior (bisel) Ø 58 mm
  • Permite que los indicadores de marcación se utilicen sin un soporte o soporte
  • Fuerza magnética 220 N
  • No se puede utilizar junto con los indicadores de marcación 0701103 y 0701106 o cualquier indicador digital

Descripción:

Placa trasera magnética para relojes comparadores y relojes de comparación 0710... - Para reloj comparador con anillo exterior Ø 58mm. También se puede utilizar para los relojes comparadores sin soporte o pie. Se suministra embalado individualmente.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra