Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Taladro-destornillador de batería, Wireless Charging GSR18VECP

Número de artículo: 070247 GSR18VECP

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Embalaje: Maleta organizada (caja L)
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Bosch 18 V-W
  • Interfaz: carga inalámbrica

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Embalaje Maleta organizada (caja L)
    Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Bosch 18 V-W
    Quality Dress GSR 18 V-EC inalámbrico
    Capacidad de la batería 2 Ah
    Tensión de batería 18 V
    Construcción del motor Motor sin escobillas
    Par de giro máximo blando 24 Nm
    Par de giro máximo duro 60 Nm
    Intervalo de velocidades 1.ª marcha 0 min-1 - 600 min-1
    Intervalo de velocidades 2.ª marcha 0 min-1 - 1.900 min-1
    Gama de sujeción del mandril 1,5 mm - 13 mm
    ⌀ máximo de taladrado espiral en acero 13 mm
    ⌀ máximo de taladrado espiral en madera 38 mm
    Peso 1,7 kg
    Vibraciones máximas según EN < 2,5 m/s2
    Interfaz carga inalámbrica
    Empleo típico Heavy Duty
    Tipo de producto Taladro-atornillador

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 070247 GSR18VECP
    EAN / GTIN 3165140804967
    Número del fabricante 06019E8106

    Descripción

    Ejecución:

    Taladro-atornillador a batería
    • Taladros-atornilladores con batería compactos, de alta potencia y giro a derecha e izquierda.
    • Con Electronic Motor Protection (EMP) y Electronic Cell Protection (ECP).
    • Luz LED para iluminación de la zona de trabajo e indicador del estado de carga de la batería.
    • Ajuste del par en varios niveles para un atornillado preciso.
    • Regulación del número de revoluciones electrónica para perforar y atornillar con precisión.
    • Softgrip.

    Control KickBack con desconexión automática en caso de bloqueo, así como acoplamiento de precisión exclusivo y freno motor. Portabrocas Auto-Lock de 13 mm. Elevado par de giro.
    Con sistema Wireless Charging: proceso de carga automático con técnica de carga por inducción especial, cuidadoso con la batería. Posibilidad de reequipar con el módulo Connectivity.

    Volumen de suministro:

    Incluye 2 baterías de iones de litio, cargador, maleta de transporte.clip para cinturón, soporte para punta.

    Atención:

    German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

    Nota:

    Encontrará baterías de recambio, juegos de inicio y cargadores adecuados a partir del n.° 073851 y los n.° 073863073867.