Taladro-atornillador de batería GSR18V45

Número de artículo: 070243 GSR18V45
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
301 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Embalaje: Maleta organizada (L-Boxx)
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Bosch 18 V

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Embalaje Maleta organizada (L-Boxx)
    Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Bosch 18 V
    Quality Dress GSR 18V-45
    Suministro de energía Funcionamiento con batería
    Cantidad de baterías contenidas 2
    Tipo batería Ion de litio
    Capacidad de la batería 3 Ah
    Tensión de batería 18 V
    Construcción del motor Motor sin escobillas
    Par de giro máximo blando 21 Nm
    Par de giro máximo duro 45 Nm
    Intervalo de velocidades 1.ª marcha 0 min-1 - 500 min-1
    Intervalo de velocidades 2.ª marcha 0 min-1 - 1.900 min-1
    Gama de sujeción del mandril 1,5 mm - 13 mm
    ⌀ máximo de taladrado espiral en acero 10 mm
    ⌀ máximo de taladrado espiral en madera 35 mm
    Peso 0,9 kg
    Vibraciones máximas según EN <2,5 m/s2
    Empleo típico Medium
    Tipo de producto Taladro-atornillador
    USP1 18 V, motor CC de 4 polos
    USP2 Gama de sujeción de mandril de sujeción rápida 1,5-13, con 2 baterías, en L-Boxx

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 070243 GSR18V45
    EAN / GTIN 4059952635675

    Descripción

    Ejecución:

    • Taladros-atornilladores con batería compactos, de alta potencia y giro a derecha e izquierda.
    • Luz LED para iluminación de la zona de trabajo e indicador del estado de carga de la batería.
    • Ajuste del par en varios niveles para un atornillado preciso.
    • Regulación del número de revoluciones electrónica para perforar y atornillar con precisión.
    • Softgrip.

    Ergonomía excelente y manejo cómodo gracias a un diseño compacto. Freno motor para trabajo preciso.

    Volumen de suministro:

    Incluye 2 baterías de iones de Li, cargador y L-BOXX.

    Nota:

    Encontrará baterías de recambio, juegos de inicio y cargadores adecuados a partir del n.° 073851 y los n.° 073863073867.