Destornillador especial con batería M4D2

Número de artículo: 070224 M4D2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Embalaje: Maleta de transporte
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Milwaukee tipo B 4 V

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Embalaje Maleta de transporte
    Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Milwaukee tipo B 4 V
    Quality Dress M4D-202B
    Cantidad de baterías contenidas 2
    Tipo batería Ion de litio
    Capacidad de la batería 2 Ah
    Tensión de batería 4 V
    Par de giro máximo duro 5 Nm
    Velocidad de giro máxima 1.ª marcha 0 min-1 - 200 min-1
    Velocidad de giro máxima 2.ª marcha 0 min-1 - 600 min-1
    Portaherramientas E 6,3
    Forma constructiva Destornillador de barra
    ⌀ máximo de taladrado espiral en acero 3 mm
    ⌀ máximo de taladrado espiral en madera 6 mm
    Peso 0,5 kg
    Empleo típico Medium
    adecuado para material Madera; Acero
    Suministro de energía a batería
    Tipo de producto Atornillador

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 070224 M4D2
    EAN / GTIN 4002395000388
    Número del fabricante 4933440475

    Descripción

    Ejecución:

    • Baterías de iones de litio Red con vigilancia de compartimentos individuales e indicador del estado de la carga.
    Atornillador y broca compactos con batería de iones de litio, con articulación giratoria para trabajar en forma de barra recta y también en forma acodada. Sistema electrónico REDLINK™ de protección contra sobrecarga para una vida útil prolongada. Ajuste del par de 21 niveles con función de desconexión electrónica, nivel de taladrado, indicador del estado de carga en el aparato, giro a derecha/izquierda, asiento para puntas de 6 caras de 1/4 pulgadas (E 6,3).

    Ventaja:

    Ajuste del par en 21 escalones.

    Volumen de suministro:

    Incluye una batería, cargador y maleta de transporte.

    Atención:

    German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

    Nota:

    Encontrará baterías y cargadores adecuados en los n.° 073814 y n.° 073839.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra