Taladro-atornillador a batería 71132264

Número de artículo: 070205 71132264
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Reposición
0 piezas en stock
  • Embalaje: Maleta de transporte
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Fein tipo E 18 V

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Maleta de transporte
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Fein tipo E 18 V
Quality Dress ABS 18Q Select
Suministro de energía a batería
Cantidad de baterías contenidas 0
Tipo batería Ion de litio
Tensión de batería 18 V
Construcción del motor Motor sin escobillas
Par de giro máximo blando 32 Nm
Par de giro máximo duro 60 Nm
Velocidad de giro máxima 1.ª marcha 450 min-1
Velocidad de giro máxima 2.ª marcha 2.000 min-1
Gama de sujeción del mandril 1,5 mm - 13 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en acero 13 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en madera 50 mm
Peso 3,7 kg
Vibraciones máximas según EN <2,5 m/s2
Empleo típico Strong
adecuado para material Madera; Acero
Tipo de producto Taladro-atornillador
USP1 18 V, 2 marchas
USP2 Portabrocas de acción rápida, gama de sujeción 1,5-13, en maleta de transporte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 070205 71132264
EAN / GTIN 4014586887203
Número del fabricante 71132264000

Descripción

Ejecución:

Taladro-atornillador de 2 y 4 marchas con batería
  • Para resultados precisos de perforación y atornillado.
  • Regulación electrónica de la velocidad de giro para perforación y atornillado suaves y seguros, giro a la derecha/izquierda.
  • Robusta caja de engranajes metálica para una vida útil prolongada.
  • Buen balance de peso y ergonomía con insertos Softgrip para uso continuado sin fatiga.
  • Progreso máximo del trabajo con las baterías AMPShare 18V ProCore: La tecnología COOLPACK 2.0 proporciona un 135 % más de duración de la batería. La tecnología de celdas más moderna y la gestión inteligente de baterías consiguen un rendimiento un 87 % superior al de las baterías convencionales.
Taladro-atornillador de 2 velocidades a batería, con motor sin escobillas.
  • Motor POWER-Drive EC que requiere poco mantenimiento, con elevado par de apriete y protección contra sobrecarga.
  • 22 ajustes del par de apriete mecánicos, modo de taladrado adicional.
  • Para resultados precisos de perforación y atornillado.
  • Regulación electrónica de la velocidad de rotación para perforación y atornillado suaves y seguros, reversible.
  • Robusta caja de engranajes metálica para una vida útil prolongada.
  • Buen balance de peso y ergonomía con revestimiento engomado Softgrip para uso continuado sin fatiga.
  • Baterías de iones de litio de alto amperaje con monitorización y equilibrio individual de celdas  e indicador de capacidad.

Ventaja:

Ajuste mecánico del par.

Volumen de suministro:

Incluye batería y cargador.
Incluye portabrocas, clip para el cinturón y maleta de transporte. Sin batería ni cargador.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra