Berbequim aparafusador de impacto sem fio sem bateria, carregador GSB1855

N.º do artigo: 070113 GSB1855
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
10 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • embalagem: Mala de sistema (L-Boxx)
  • bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão: Bosch 18 V

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

embalagem Mala de sistema (L-Boxx)
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão Bosch 18 V
Designação do fabricante GSB 18V-55
Alimentação de energia A bateria recarregável
Número de baterias incluídas 0
Tipo de bateria Ião de lítio
Capacidade da bateria 4 Ah
Tensão da bateria 18 V
Design do motor Motor sem escovas
binário máximo suave 28 Nm
binário máximo duro 55 Nm
n.º máximo de rotações 1.ª velocidade 0 r.p.m. - 460 r.p.m.
n.º máximo de rotações 2.ª velocidade 1.800 r.p.m.
Área de aperto do mandril de aperto rápido 1,5 mm - 13 mm
⌀ máximo da broca espiral em aço 13 mm
⌀ máximo da broca espiral em madeira 35 mm
⌀ máximo da broca espiral em betão 13 mm
vibração máxima conforme EN com função de abertura de furos por percussão 11 m/s2
vibração máxima conforme EN sem função de abertura de furos por percussão 1,5 m/s2
Peso 1,1 kg
utilização típica Medium
Tipo de produto Berbequim aparafusador de impacto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 070113 GSB1855
EAN/GTIN 4059952509402
Número do fabricante 06019H5303

Descrição

Ejecución:

Berbequim aparafusador de impacto sem fio Bosch para as aplicações mais difíceis de aparafusamento, perfuração e perfuração com percussão.
  • O Electronic Cell Protection (ECP) protege a bateria contra sobreaquecimento e descarga profunda.
  • O Electronic Motor Protection (EMP) protege o motor contra sobrecarga.
  • Corte de binário mecânico de vários níveis.
  • Clipe de cinto prático (não para 070104).
  • Luz LED integrada, indicador do nível de carga da bateria.
  • Bucha de aperto rápido.

Com motor EC sem escovas.
KickBack Control com desligamento automático em caso de bloqueio, bem como acoplamento de precisão único. Design compacto, comprimento muito curto da cabeça (apenas 184 mm) para um manuseamento perfeito (tam. GSB1890C), portanto ideal para trabalhar em áreas apertadas. Possibilidade de reequipar com módulo de conectividade.

Volumen de suministro:

Sem bateria, sem carregador e com L-BOXX.

Nota:

Para baterias sobresselentes e carregadores adequados, ver a partir do n.º 073851 e 073866.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta