Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Módulo de seguimiento por Bluetooth TICK TICK

Número de artículo: 070103 TICK

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección IP: IP 67

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress BTM-1pc
Clase de protección IP IP 67
Cantidad de pilas contenidas 1
Tipo de pila CR 2032
Suministro de energía con pilas
Tipo de producto Módulo de seguimiento por Bluetooth

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 070103 TICK
Número del fabricante 4932459347

Descripción

Ejecución:

Módulo de seguimiento por Bluetooth TICK de Milwaukee con diseño resistente y nivel de protección IP67. Es posible la colocación sencilla en diferentes materiales, ya que se puede pegar, atronillar o montar con juntacables.

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Volumen de suministro:

Módulo de seguimiento con 1 pila redonda de 3 V CR2032.