Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Taladro-atornillador de impacto con batería ONE-KEY™ M18ONEPD5

Número de artículo: 070102 M18ONEPD5
  • Embalaje: Maleta organizada (HD=Heavy Duty)
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Milwaukee tipo B 18 V
  • Conexión de app: OneKey

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Maleta organizada (HD=Heavy Duty)
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Milwaukee tipo B 18 V
Quality Dress M18 ONE PD
Suministro de energía a batería
Capacidad de la batería 5 Ah
Tensión de batería 18 V
Construcción del motor Sin escobillas
Par máximo 135 Nm
Velocidad de giro máxima 1.ª marcha 0 min-1 - 550 min-1
Velocidad de giro máxima 2.ª marcha 2.000 min-1
Gama de sujeción del mandril 1,5 mm - 13 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en acero 13 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en madera 45 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en hormigón 13 mm
Máxima vibración según EN con función de taladrado percutor 13,2 m/s2
Máxima vibración según EN sin función de taladrado percutor 1,33 m/s2
Peso 2,5 kg
Empleo típico Heavy Duty
Conexión de app OneKey
Tipo de producto Atornillador de impacto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 070102 M18ONEPD5
Número del fabricante 4933451147

Descripción

Ejecución:

  • Taladro-atornillador de impacto de 2 marchas de alta potencia con batería, con ajuste del par de giro de varios niveles.
  • Baterías de iones de litio Red REDLITHIUM-ION™ con vigilancia de compartimentos individuales e indicador del estado de la carga.
  • Robusta caja de engranajes metálica para una vida útil prolongada.
  • Portabrocas metálico de sujeción rápida FIXTEC con bloqueo del husillo.
  • Mango con revestimiento Softgrip para una alta comodidad de uso.
  • Iluminación por luz LED de la zona de trabajo.
  • Motor sin escobillas POWERSTATE™ (no tam. M18BPD4) para el máximo grado de eficacia. Desgaste mínimo y durabilidad hasta 10 veces superior en comparación con los motores CC estándar.
  • Sistema electrónico REDLINK PLUS™ − protección contra sobrecarga gestión del rendimiento.
Modelo puntero con par de giro elevado.
FUEL™ ONE-KEY™ − la última generación de aparatos FUEL™ con tecnología Bluetooth integrada para la configuración individual, gestión de existencias online e informes de aparatos.

Atención:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Nota:

Encontrará baterías y cargadores adecuados a partir de los n.° 073814073816, 073827 y 073840.
El módulo de seguimiento Bluetooth adecuado se puede encontrar en 070103 BTT-1.