Calibradores de anillos, duros, para el ajuste de los instrumentos m.int. 240,0mm

Número de artículo: 0656396
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
    Número de artículo 0656396
    EAN / GTIN 4029713218652
    Número del fabricante 0656396

    Descripción

    Ejecución:

    • Acero de calibre endurecido
    • DIN 2250-1 ©
    • Para establecer instrumentos de medición internos

    Descripción:

    Calibre de anillos de ajuste para uso general (C) y para el ajuste de calibres internos. Fabricado en acero de calibre endurecido. Dimensión nominal Ø 240mm. Se suministran envueltos individualmente en papel aceitado.

    Característica:

    • Material: Acero endurecido especial
    • Dimensión nominal: 240
    • Dimensión nominal mm: 240

    Norma:

    DIN 2250-1

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra