Calibradores de anillos, duros, para el ajuste de los instrumentos m.int. 8.0mm

Número de artículo: 0656316
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Número de artículo 0656316
EAN / GTIN 4029713217853
Número del fabricante 0656316

Descripción

Ejecución:

  • Acero de calibre endurecido
  • DIN 2250-1 ©
  • Para establecer instrumentos de medición internos

Descripción:

Medidor de anillos de ajuste para micrómetros interiores 8,0mm

Característica:

  • Material: Acero endurecido especial
  • Dimensión nominal: 8
  • Dimensión nominal mm: 8

Norma:

DIN 2250-1

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra