testoterm - Mini indicadores (+60 … +82 °C)

Número de artículo: 0646 0072
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
Tipo de producto Higrómetro y sensor de temperatura

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0646 0072
EAN / GTIN 4029547006890
Número del fabricante 0646 0072
Número L L40550 182

Descripción

Descripción:

Los miniindicadores de temperatura son láminas autoadhesivas sensibles a la temperatura que reaccionan a determinados excesos de temperatura cambiando de color.
  • Son ideales para el control de la temperatura de productos y procesos en los que no debe superarse una temperatura determinada, por ejemplo, en el caso de objetos móviles o pequeños, o para el control a largo plazo
  • Los miniindicadores en uso Los miniindicadores de temperatura se suministran en un cuadernillo con 10 unidades cada uno
  • Pueden despegarse fácilmente del cuadernillo como si fueran pegatinas y pegarse en el objeto que se va a medir
  • En los miniindicadores puede ver los puntos de temperatura +60 °C; +65 °C; +71 °C; +77 °C; +82 °C
  • En cuanto se sobrepasa un determinado punto de temperatura, el mini-indicador se colorea en los puntos correspondientes en un plazo de 2 a 3 segundos
  • La coloración es irreversible: una vez superada la temperatura, el mini-indicador no cambia de color aunque la temperatura vuelva a bajar
  • De este modo, los rebasamientos críticos de temperatura pueden leerse incluso después de un periodo de tiempo más largo
  • ¿Necesita miniindicadores para controlar otros rangos de temperatura? También disponemos de los siguientes rangos de medición en nuestra gama: +88 - +110 °C +116 - +138 °C +143 - +166 °C +171 - +193 °C +199 - +224 °C