Tapón fin de carrera galga acero DIN 2245 H7 92,0 mm

Número de artículo: 0637171
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
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
    Número de artículo 0637171
    EAN / GTIN 4029713216740
    Número del fabricante 0637171

    Descripción

    Descripción:

    • Tolerancias de fabricación: Según DIN 7150-2 y DIN 7164
    • Ajuste H7
    • Todo cilíndrico
    • Dimensiones especiales con otras tolerancias están disponibles bajo petición

    Característica:

    • Material: Acero endurecido especial
    • Dimensión nominal: 92
    • Clase de tolerancia: 2245-2
    • Dimensión nominal mm: 92

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra