Juego de calibradores de espigas, 100 piezas, c. 2, ø 7,01-8,00mm, incr. 0.01

Número de artículo: 0636378
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Tipo de producto Espiga de verificación

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0636378
EAN / GTIN 4029713234973
Número del fabricante 0636378
Número L L40510 2253

Descripción

Ejecución:

  • Hecho de acero de calibre de alta calidad

Descripción:

Clavijas de prueba en juego 100 clavijas Gen.2, 7,01 - 8,00 mm

Característica:

  • Material: Acero endurecido especial
  • Longitud: 70 mm
  • Dimensión nominal: 7,01 - 8,0
  • Clase de tolerancia: 2
  • Paso a paso mm: 0,01
  • Dimensión nominal mm: 7,01 - 8,0

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra