Juego de calibradores de espigas, 21pcs, c. 1, ø 9.0-10.0mm, incr. 0.05

Número de artículo: 0636329
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Número de artículo 0636329
EAN / GTIN 4029713215859
Número del fabricante 0636329
Número L L40510 2455

Descripción

Ejecución:

  • Hecho de acero de calibre de alta calidad

Descripción:

Pasadores de prueba de acero especial endurecido, juego de 21 piezas, longitud 70mm, graduación 0,05mm, tamaño nominal 9,0-10,0mm, precisión GG 1µ. Embalaje: caja

Característica:

  • Material: Acero endurecido especial
  • Longitud: 70 mm
  • Dimensión nominal: 9,0 - 10,0
  • Clase de tolerancia: 1
  • Paso a paso mm: 0,05
  • Dimensión nominal mm: 9,0 - 10,0

Norma:

DIN 2269

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra