Juego de calibradores de espigas, 21 piezas, c. 1, ø 6,0-7,0mm, incr. 0.05

Número de artículo: 0636326
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
    Número de artículo 0636326
    EAN / GTIN 4029713215828
    Número del fabricante 0636326
    Número L L40510 2581

    Descripción

    Ejecución:

    • Hecho de acero de calibre de alta calidad

    Descripción:

    Pasadores de prueba de acero especial endurecido, juego de 21 piezas, longitud 70mm, graduación 0,05mm, tamaño nominal 6,0-7,0mm, precisión GG 1µ. Embalaje: caja

    Característica:

    • Material: Acero endurecido especial
    • Longitud: 70 mm
    • Dimensión nominal: 6,0 - 7,0
    • Clase de tolerancia: 1
    • Paso a paso mm: 0,05
    • Dimensión nominal mm: 6,0 - 7,0

    Norma:

    DIN 2269

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra