Sonda de hilo caliente (Ø 7,5 mm, digital) - incl. sensor de temperatura, con cable

Número de artículo: 0635 1026
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
Tipo de producto Higrómetro y sensor de temperatura

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0635 1026
EAN / GTIN 4029547023385
Número del fabricante 0635 1026
Número L L40540 401

Descripción

Descripción:

Utilice la sonda de hilo caliente (anemómetro térmico) para determinar la velocidad del flujo y el caudal volumétrico en conductos de ventilación o en salidas de placas y rejillas de ventilación. Es especialmente adecuada para velocidades de flujo bajas y medias de hasta +20 m/s. La sonda también puede medir temperaturas de hasta +70 °C al mismo tiempo
  • La sonda de hilo caliente está equipada con un telescopio, que puede extenderse hasta una longitud máxima de 820 mm. El pequeño diámetro del cabezal de la sonda, de 7,5 mm, hace que la sonda sea ideal para su uso en conductos de ventilación con orificios pequeños
  • Una característica especialmente práctica es el hecho de que la sonda se puede cambiar mientras el instrumento de medición está encendido
  • Concepto de calibración inteligente
  • La sonda ofrece la máxima fiabilidad de medición digital. La sonda digital permite procesar las lecturas directamente en la sonda. Esta tecnología elimina la incertidumbre de medición del instrumento. La sonda puede devolverse sola (sin el instrumento de medición) para su calibración. El cálculo de los datos de calibración determinados en la sonda genera una visualización de error cero.