Bloques individuales de acero, 4.00mm DIN EN ISO 3650, c. 1

Número de artículo: 0624415
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Número de artículo 0624415
EAN / GTIN 4029713022617
Número del fabricante 0624415

Descripción

Ejecución:

  • EN ISO 3650)
  • Acero especial, endurecido

Descripción:

Bloque de calibre único de acero especial, endurecido. Precisión Tol. Clase 1, EN ISO 3650. dimensión 4 mm

Característica:

  • Material: Acero endurecido especial
  • Dimensión nominal: 4 mm
  • Clase de tolerancia: 1
  • Dimensión nominal mm: 4 mm

Norma:

EN ISO 3650

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra