Tacos individuales de acero, 1.02mm DIN EN ISO 3650, c. 1

Número de artículo: 0624130
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0624130
EAN / GTIN 4029713022044
Número del fabricante 0624130

Descripción

Ejecución:

  • EN ISO 3650)
  • Acero especial, endurecido

Descripción:

Bloque de calibre único de acero especial, endurecido. Precisión Tol. Clase 1, EN ISO 3650. dimensión 1,02 mm

Característica:

  • Material: Acero endurecido especial
  • Dimensión nominal: 1,02 mm
  • Clase de tolerancia: 1
  • Dimensión nominal mm: 1,02 mm

Norma:

EN ISO 3650

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop