Soporte de luz GLT 300-40

Número de artículo: 06188000MT
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Número de artículo 06188000MT
EAN / GTIN 4053423247411
Número del fabricante 06188000MT

Descripción

Característica:

  • Altura de trabajo max.: 300 cm
  • Altura de trabajo, min.: 121 cm
  • Altura, plegada: 118 cm
  • Volumen: 31,081 dm3
  • Peso bruto: 4,9 kg
  • Peso neto: 3,78 kg
  • Max. Carga: 10 kg
  • Dimensión Anchura: 156 mm
  • Dimensión de altura: 170 mm
  • Longitud de la dimensión: 1172 mm
  • Dimensiones de la herramienta (ancho): 155 mm
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 155 mm
  • Dimensiones de la herramienta (longitud): 1220 mm
  • Tipo de pie: Goma
  • Material: Aluminio
  • Segmentos de la pierna del trípode: 1 segmento
  • Hilo de trípode: M10
  • Subdivisión de categoría de producto: Trípode para lámpara

Volumen de suministro:

  • Soporte de luminaria GLT 300-40
  • Cartón
  • Manual de instrucciones

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra