Sonda de laboratorio con recubrimiento de vidrio (digital) - con sensor de temperatura Pt100

Número de artículo: 0618 7072
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
Tipo de producto Medidor de campos magnéticos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0618 7072
EAN / GTIN 4029547022012
Número del fabricante 0618 7072

Descripción

Descripción:

Ideal para mediciones en laboratorios y en la industria.
  • La sonda de laboratorio con cubierta de vidrio está equipada con una cubierta de vidrio reemplazable y un sensor de temperatura Pt100 estable a largo plazo
  • Esto la hace especialmente convincente
  • cuando se miden temperaturas en medios agresivos
  • . Con la sonda de temperatura digital, se beneficiará de resultados de medición especialmente precisos, ya que se elimina la incertidumbre de medición del dispositivo de medición
  • Para la calibración, sólo tiene que enviar la sonda, por lo que el dispositivo de medición permanece en uso durante todo el proceso
  • Gracias a la función de ajuste del dispositivo de medición, los resultados de calibración se pueden almacenar en hasta seis puntos de medición
  • De este modo, se garantiza una visualización sin errores.