Sonda de inmersión/penetración (digital) - con sensor de temperatura Pt100

Número de artículo: 0618 0073
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
Tipo de producto Higrómetro y sensor de temperatura

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0618 0073
EAN / GTIN 4029547021992
Número del fabricante 0618 0073
Número L L40540 368

Descripción

Descripción:

Ideal para mediciones en laboratorios, en la industria y también en el control de calidad de los alimentos. La sonda de inmersión/penetración de alta precisión con sensor de temperatura Pt100, que se caracteriza por su estabilidad a largo plazo, es especialmente adecuada para realizar mediciones de temperatura en líquidos y pastas
  • Particularmente útil: Almacene las lecturas individuales directamente en el propio instrumento de medición (pedir por separado) pulsando el botón de la sonda. El asistente de medición en el instrumento de medición permite un manejo intuitivo y una medición sin errores. Las tendencias de lectura se registran de forma fiable gracias a la cómoda introducción del tiempo de medición y el ciclo de medición
  • Concepto de calibración inteligente
  • Con la sonda de temperatura digital se beneficiará de resultados de medición excepcionalmente precisos, ya que el instrumento de medición hace que la incertidumbre de medición sea cosa del pasado. Sólo tiene que enviar la sonda para su calibración, por lo que el instrumento de medición permanece en uso continuo. Gracias a la función de ajuste del instrumento de medición, los resultados de calibración pueden almacenarse en hasta seis puntos de medición. Esto garantiza una visualización sin errores.