Sonda de aire robusta y de respuesta rápida (digital) - con sensor de temperatura Pt100

Número de artículo: 0618 0072
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
    Tipo de producto Higrómetro y sensor de temperatura

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 0618 0072
    EAN / GTIN 4029547021985
    Número del fabricante 0618 0072
    Número L L40540 369

    Descripción

    Descripción:

    Ideal para mediciones en laboratorios, en la industria y también en el control de calidad de alimentos. La sonda de aire con sensor de temperatura Pt100, que se caracteriza por su estabilidad a largo plazo, es ideal para estas aplicaciones:
    • Medición rápida y de alta precisión de la temperatura del aire
    • Calibración de sensores estacionarios
    • Supervisión de procesos de producción / instalaciones de producción
    • Mediciones de referencia en el laboratorio de calibración
    • Particularmente útil: Almacenar lecturas individuales directamente en el propio instrumento de medición (pedir por separado) pulsando el botón de la sonda. El asistente de medición en el instrumento de medición permite un manejo intuitivo y una medición sin errores. Las tendencias de lectura se registran de forma fiable gracias a la cómoda introducción del tiempo de medición y el ciclo de medición
    • Concepto de calibración inteligente
    • Con la sonda de temperatura digital se beneficiará de resultados de medición excepcionalmente precisos, ya que el instrumento de medición hace que la incertidumbre de medición sea cosa del pasado. Sólo tiene que enviar la sonda para su calibración, por lo que el instrumento de medición permanece en uso continuo. Gracias a la función de ajuste del instrumento de medición, los resultados de calibración pueden almacenarse en hasta seis puntos de medición. De este modo se garantiza una indicación sin errores.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra