Sonda de temperatura flexible (digital) - con sensor de temperatura Pt100

Número de artículo: 0618 0071
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
Tipo de producto Higrómetro y sensor de temperatura

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0618 0071
EAN / GTIN 4029547021268
Número del fabricante 0618 0071

Descripción

Descripción:

Ideal para mediciones en laboratorios y en la industria. La sonda de temperatura flexible de alta precisión está equipada con un sensor de temperatura Pt100, que se caracteriza por su estabilidad a largo plazo. Impresiona cuando se utiliza para estas aplicaciones:
  • Mediciones de temperatura en lugares de difícil acceso y en líquidos
  • Vigilancia de la temperatura en bancos de pruebas de motores
  • Comprobación de la temperatura en la producción y almacenamiento de productos sensibles en lugares de difícil acceso
  • Vigilancia de las temperaturas de proceso
  • Comprobación de la temperatura en la industria alimentaria (por ej. p. ej. para alimentos congelados)
  • Comprobación de sondas de temperatura estacionarias (p. ej. en armarios de aire acondicionado)
  • Concepto de calibración inteligente
  • Con la sonda de temperatura digital se beneficiará de resultados de medición excepcionalmente precisos, ya que el instrumento de medición hace que la incertidumbre de medición sea cosa del pasado. Sólo tiene que enviar la sonda para su calibración, por lo que el instrumento de medición permanece en uso continuo. Gracias a la función de ajuste del instrumento de medición, los resultados de calibración pueden almacenarse en hasta seis puntos de medición. Esto garantiza una indicación sin errores.