Kit combinado de 2 unidades 18V: GWS 18V-7 + GBH 18V-22 + 2 x batería 4,0Ah, cargador rápido

Número de artículo: 0615A50037
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
Tipo de producto Surtido de herramientas eléctricas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0615A50037
EAN / GTIN 4053423251029
Número del fabricante 0615A50037

Descripción

Descripción:

  • Combo Kit 2-pcs
  • Kit 18V: GWS 18V-7 + GBH 18V-22 + 2 x 4.0Ah + GAL 18V-40 (C)
  • La combinación perfecta de herramientas eléctricas profesionales con funciones de protección y una potencia impresionante para realizar el trabajo de forma eficiente

Característica:

  • Volumen: 59,95 dm3
  • Peso bruto: 11,76 kg
  • Peso neto: 11,74 kg
  • Dimensión Anchura: 400 mm
  • Dimensión de altura: 275 mm
  • Longitud de la dimensión: 545 mm