Kit combinado con 18V: GSB 18V-110C/GKS 18V-68GC /GSA 18V-28 /3 x batería

Número de artículo: 0615990N38
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
Tipo de producto Surtido de herramientas eléctricas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0615990N38
EAN / GTIN 4059952687445
Número del fabricante 0615990N38

Descripción

Descripción:

  • Juego de kit combinado con 3 herramientas de 18 V: GSB 18V-110C + GKS 18V-68GC + GSA 18V-28 + 1 x 4,0 Ah (PC) + 2 x 5,5 Ah (PC) + GAL 1880CV (L)
  • La combinación perfecta de herramientas eléctricas profesionales con un rendimiento impresionante y protección para el usuario.

Característica:

  • Volumen: 125,664 dm3
  • Peso bruto: 23,675 kg
  • Peso neto: 7,2 kg
  • Dimensión Anchura: 385 mm
  • Dimensión de altura: 680 mm
  • Longitud de la dimensión: 480 mm