Kit combinado con cuatro herramientas: GSR, GKT, GST, GEX, 18V batería

Número de artículo: 0615990N36
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
Tipo de producto Surtido de herramientas eléctricas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0615990N36
EAN / GTIN 4059952687421
Número del fabricante 0615990N36
Número L L00590 1846

Descripción

Descripción:

  • Conjunto de 4 herramientas de 18 V: GSR 18V-90C + GKT 18V-52GC + GST 18V-155 SC + GEX 18V-125 + 1 x 4.0 Ah (PC) + 2 x 5.5 Ah (PC) + GAL 1880CV (L)
  • La combinación perfecta de herramientas eléctricas profesionales con un rendimiento impresionante y protección para el usuario.

Característica:

  • Volumen: 141,696 dm3
  • Peso bruto: 9,78 kg
  • Peso neto: 4,032 kg
  • Dimensión Anchura: 410 mm
  • Dimensión de altura: 720 mm
  • Longitud de la dimensión: 480 mm