Juego Combo Kit con alicates y diversas herramientas de mano, 16 uds.

Número de artículo: 0615990N2S
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
    Tipo de producto Surtido de herramientas eléctricas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 0615990N2S
    EAN / GTIN 4059952678986
    Número del fabricante 0615990N2S

    Descripción

    Descripción:

    • Perfectamente guardada y siempre a mano: Juego de herramientas de mano profesional de 16 piezas en L-BOXX
    • Robusta y duradera gracias a materiales de alta calidad como el acero cromado-vanadio y el aluminio
    • Alta comodidad de trabajo gracias a un agarre suave y un diseño ergonómico de la herramienta
    • Siempre a mano: Se suministra en L-BOXX con 2 medias inserciones, por lo que todas las herramientas están bien guardadas y se pueden transportar sin esfuerzo

    Característica:

    • Volumen: 18,701 dm3
    • Peso bruto: 2,885 kg
    • Peso neto: 1,2 kg
    • Dimensión Anchura: 360 mm
    • Dimensión de altura: 117 mm
    • Longitud de la dimensión: 444 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra