sierra circular manual GKS 85 G + FSN 1400

Número de artículo: 0615990M92
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Sierra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0615990M92
EAN / GTIN 4059952636740
Número del fabricante 0615990M92
Número L L00590 1510

Descripción

Descripción:

  • sierra circular manual GKS 85 G + FSN 1400
  • con su alto rendimiento y compatibilidad con guías
  • el GKS 85 G PROFESIONAL es el socio ideal para cortes precisos y guiados
  • Su motor de 2,200 W de alto rendimiento para cortes de hasta 85 mm lo convierte en una buena elección para aplicaciones difíciles
  • Sus resultados de corte precisos son gracias al sistema de raíl guía Bosch compatible
  • El GKS 85 G Professional
  • con su deflector de viruta optimizado y turboventilador
  • proporciona una visión constantemente mejor de la línea de fisura
  • Varios materiales como madera sólida y materiales de madera como OSB
  • contrachapado o MDF no pueden detener estos sierra circular
  • Es compatible con el sistema de guías de Bosch y también con los sistemas de guías de Mafell
  • Festool y Makita
  • El GKS 85 G Professional está equipado con bloqueo de eje
  • placa base de aluminio presofundido
  • boquilla de succión y arranque suave
  • Adaptador de aspiración
  • 1 hojas de sierra circular
  • madera Optiline
  • 235 x 30/25 x 2,8 mm
  • 24
  • llave de vaso hexagonal SW 5 (n

Característica:

  • Compatible con raíl guía: sí
  • Peso: 7,8 kg
  • Velocidad en vacío: 5000 min-1
  • Máx. Capacidad de corte en madera (45°): 65 mm
  • Máx. Capacidad de corte en madera (90°): 85 mm
  • Potencia nominal de entrada: 2200 W
  • Diámetro de la hoja de sierra: 30 mm
  • Diámetro de la hoja de sierra: 235 mm
  • Valor de emisión de vibraciones ah [aserrado de madera]: 3,5 m/s²
  • Inestabilidad K [aserrado de madera]: 1,5 m/s²

Volumen de suministro:

  • Adaptador de aspiración
  • 1 x Hoja de sierra circular, Optiline Wood, 235 x 30/25 x 2,8 mm, 24
  • Llave hexagonal interior SW 5
  • L-BOXX374N
  • 1/1 plaquita L-BOXX para herramienta
  • 1 x Carril guía FSN 1400
  • Valla paralela

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra