Sonda de temperatura

Número de artículo: 0614 1635
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
Tipo de producto Sensor de temperatura

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0614 1635
EAN / GTIN 4029547002861
Número del fabricante 0614 1635
Número L L40540 239

Descripción

Descripción:

El valor U (antes valor k) es el valor más importante utilizado para calificar la eficiencia energética de los componentes de un edificio. Con el nuevo testo 635 medir este valor nunca ha sido tan fácil
  • Para determinar el valor U se necesitan tres valores de temperatura: la temperatura exterior, la temperatura de la superficie de la pared interior, así como la temperatura del aire interior
  • Usando las nuevas sondas inalámbricas, la temperatura exterior se puede medir rápida y fácilmente con la ventana cerrada. La sonda se coloca simplemente en el exterior y transmite las lecturas por radio al instrumento de medición de la habitación
  • Con la nueva sonda patentada de valor U se miden las otras dos temperaturas necesarias utilizando una sola sonda. Para medir la temperatura de la superficie, se fijan tres cables de la sonda de valor U a la pared interior con plastilina. La temperatura del aire se mide mediante un sensor situado en el tapón de la sonda
  • Las tres temperaturas necesarias se determinan mediante las sondas de temperatura conectadas y se transfieren al testo 435. El instrumento calcula el valor U a partir de ellas y lo muestra directamente en la pantalla.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra