Cinta calibradora de precisión, ss 0,5mm, ancho 100mm

Número de artículo: 0613350
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
    Número de artículo 0613350
    EAN / GTIN 4029713279882
    Número del fabricante 0613350
    Número L L40510 2403

    Descripción

    Ejecución:

    Acero inoxidable, ancho 100 mm longitud 5 m

    Descripción:

    Cinta métrica de precisión, inoxidable. 5m de largo, 100mm de ancho, espesor 0,50mm

    Característica:

    • Longitud: 5 m
    • Dimensión nominal mm: 0,5 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra