Cinta métrica de precisión de acero al carbono de 0,02 mm, anchura de 25 mm

Número de artículo: 0613109
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Número de artículo 0613109
EAN / GTIN 4029713279370
Número del fabricante 0613109
Número L L40510 2372

Descripción

Ejecución:

Acero al carbono, ancho 25 mm longitud 5 m

Descripción:

Cinta de precisión de acero al carbono, de 5 m de longitud, 25 mm de ancho y 0,02 mm de grosor.

Característica:

  • Longitud: 5 m
  • Dimensión nominal mm: 0,02 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra