Martillo rotativo inalámbrico con SDS PLUS GBH 18V-22, L-BOXX, sin batería

Número de artículo: 0611924004
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
    Tipo de producto Martillo perforador

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 0611924004
    EAN / GTIN 4053423243734
    Número del fabricante 0611924004
    Número L L00590 1805

    Descripción

    Descripción:

    • La tensión muscular, los golpes inesperados y respirar polvo son sólo algunos de los inconvenientes de la perforación en hormigón
    • Por suerte, hemos diseñado el martillo perforador GBH 18V-22 Professional para que su trabajo sea más cómodo
    • Esta herramienta ofrece un diseño compacto, ligero y ergonómico con un buen centro de gravedad, lo que hace que sea más fácil y menos cansado de usar, especialmente al taladrar por encima de la cabeza
    • Gracias a KickBack Control y Vibration Control, usted mantiene el control y hay menos tensión en sus manos y brazos
    • Con un solo clic, conecte el taladro percutor al aspirador GDE 18V-12 Professional para tener un lugar de trabajo más limpio
    • Además, puede terminar el trabajo con menos interrupciones - esta herramienta combina alta potencia con una eficiente duración de la batería
    • El taladro percutor GBH 18V-22 Professional es la herramienta de su elección, si desea una herramienta eléctrica potente y a la vez manejable
    • Es ideal para taladrar agujeros de 6 a 10 mm, tanto si es fontanero realizando trabajos de fontanería como si es carpintero preparándose para instalar una cocina
    • También puede contar con esta herramienta como electricista, especialmente al taladrar por encima de la cabeza para instalar luces, lámparas y detectores de humo
    • El aspirador GDE 18V-12 Professional está especialmente diseñado para facilitar el trabajo por encima de la cabeza
    • Compatible con el sistema Bosch Professional 18V y con la alianza de baterías AMPShare entre marcas

    Característica:

    • Número de golpes a velocidad nominal: 0 - 4675 lpm
    • Tasa de impacto a velocidad nominal, hasta: 4675 bpm
    • Volumen: 40,05 dm3
    • energía de impacto (según EPTA 05/2016): 1,9 J
    • Peso bruto: 6,83 kg
    • Peso excl batería: 2,3 kg
    • Peso neto: 2,3 kg
    • Valor de emisión de vibración ah [perforación de martillos en hormigón]: 14.0 m/s²
    • Valor de emisión de vibración ah [cincelado en concreto]: 9.4 m/s²
    • Incertidumbre K [perforación de martillos en concreto]: 1.5 m/s²
    • Incertidumbre K [cincelado en concreto]: 1.5 m/s²
    • Velocidad nominal: 0 - 1050 min-1
    • Velocidad nominal, hasta: 1050 min-1
    • Dimensión Anchura: 360 mm
    • Dimensión de altura: 250 mm
    • Longitud de la dimensión: 445 mm
    • Drilling-Ø Concreto con taladros de martillos, hasta: 22 mm
    • Bohr-Ø Concreto con taladros de martillo, desde: 4 mm
    • Perforación Ø en hormigón con taladros de martillo: 4 - 22 mm
    • Máx. Diámetro de perforación en metal: 13 mm
    • Máx. Madera de perforación-Ø: 20 mm
    • Área de aplicación óptima de hormigón con taladros de martillo: 4 - 12 mm
    • REC. app. rango en concr. con jamón. dr. bits, de: 4 mm
    • REC. app. rango en concr. con martillo dr. bits, a: 12 mm
    • Dimensiones de la herramienta (longitud): 296 mm
    • Tensión de batería: 18,0 V
    • BITURBO: No
    • Portaherramientas: SDS plus

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra