Cinta métrica, caja dispensadora de plástico 5m x 12,7mm 0.75mm

Número de artículo: 0611560
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Número de artículo 0611560
EAN / GTIN 4029713277567
Número del fabricante 0611560
Número L L40510 1109

Descripción

Ejecución:

  • Acero al carbono endurecido
  • Ancho 12,7 mm
  • Longitud 5 m
  • Cinta de 0,08 mm hacia arriba marcada con dimensión

Descripción:

Cinta calibradora en caja de plástico. Longitud 5m, anchura 13mm. Espesor 0,75mm. Se suministra embalado individualmente.

Característica:

  • Dimensión nominal mm: 0,75 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra