Martillo perforador con SDS plus GBH 12-52 Professional.

Número de artículo: 0611266000
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
Tipo de producto Martillo perforador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0611266000
EAN / GTIN 3165140542272
Número del fabricante 0611266000
Número L L00590 454

Descripción

Descripción:

  • martillo perforador Con SDS max GBH 12-52 DV, el GBH 12-52 DV Professional es el SDS max martillo perforador con cable más potente con control de vibraciones
  • Su motor de alta calidad permite el máximo rendimiento en aplicaciones SDS max
  • Este motor de martillo extremadamente potente proporciona la salida de 19 julios de energía de impacto, ideal para trabajos de cincel duro
  • Está diseñado para ofrecer durabilidad y se caracteriza por piezas metálicas extremadamente robustas
  • Este herramienta eléctrica es adecuado para perforar hasta un diámetro de 52 mm, así como para trabajos de cincelado pesados en hormigón y piedra
  • Es compatible con varios accesorios del sistema para la extracción de polvo
  • El GBH 12-52 DV Professional cuenta con número de revoluciones constante, protección de reinicio, acoplamiento de sobrecarga, preselección de velocidad y control de vibración para un funcionamiento sin esfuerzo en aplicaciones continuas y que requieren mucho tiempo

Característica:

  • Taladro Ø hormigón, taladro rompedor: 80 - 80 mm
  • Taladro Ø hormigón, taladro percutor: 12 - 52 mm
  • Taladro Ø hormigón con brocas huecas: 50 - 150 mm
  • Peso: 11,9 kg
  • Velocidad nominal: 0 - 220 min-1
  • Potencia nominal de entrada: 1700 W
  • Opt. Campo de aplicación hormigón, martillo perforador: 30 - 50 mm
  • Energía de golpe (según EPTA 05/2016): 19 J
  • Ritmo de golpe a velocidad nominal: 1750 - 2150 bpm
  • Voltaje, eléctrico: 230 V
  • Dimensiones de la herramienta (anchura): 120 mm
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 312 mm
  • Dimensiones de la herramienta (longitud): 600 mm
  • Soporte de la herramienta: SDS max

Volumen de suministro:

  • Mango adicional
  • Tubo de engrase
  • Lopa de máquina
  • Funda de manualidades

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra