Medidor de espesor, 100 mm, 21 hojas, 0,05-2,00 mm

Número de artículo: 0606133
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Tipo de producto Calibre espesores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0606133
EAN / GTIN 4029713283605
Número del fabricante 0606133
Número L L40510 1928

Descripción

Ejecución:

  • Cuchillas cónicas
  • ancho 10mm
  • longitud de la hoja 100 mm
  • tuerca de bloqueo

Descripción:

Calibrador de espesor, compuesto por 21 láminas de calibrador de espesor de forma cónica. Longitud de la hoja 100mm, ancho de la hoja 10mm. Rango de medición 0,05-2,00mm. Se suministra embalado individualmente.

Característica:

  • Rango de medición (mm): 0,05 - 2

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra