Medidor de radio, INOX, 16 hojas, 7,5-15,0mm

Número de artículo: 0604204
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Número de artículo 0604204
EAN / GTIN 4029713279349
Número del fabricante 0604204
Número L L40510 1672

Descripción

Ejecución:

  • cóncavo y convexo
  • tuerca de bloqueo
  • acabado molido

Descripción:

Plantilla de radio de acero inoxidable, cóncava y convexa. Diseño fresado, con tuerca de bloqueo. Rango de medición 7,5-15,0mm, 17 pines. Se suministra embalado individualmente.

Característica:

  • Material: Acero inoxidable
  • Rango de medición (mm): 7,5 - 15

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra