Sonda de temperatura con abrazadera con perno (TP tipo K) - Sonda abrazadera para tuberías

Número de artículo: 0602 4592
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
Tipo de producto Higrómetro y sensor de temperatura

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0602 4592
EAN / GTIN 4029547004254
Número del fabricante 0602 4592
Número L L40550 20

Descripción

Descripción:

Utilice la sonda de temperatura termopar (TC) con soporte de sujeción para realizar mediciones de temperatura superficial en tuberías con un diámetro de 5 a 65 mm. El soporte de sujeción permite fijar la sonda de superficie a la tubería de forma rápida y sencilla. Con la sonda se pueden medir temperaturas de hasta +280 °C durante breves periodos de tiempo; en caso contrario, se aplican temperaturas de hasta +130 °C
  • La sonda de temperatura con soporte de sujeción destaca por su tiempo de respuesta excepcionalmente rápido de 5 segundos. Esto es posible gracias a la tira de termopares elástica. Adopta la temperatura real del objeto de medición en pocos segundos y también puede utilizarse en superficies que no estén niveladas. Puede sustituir la tira termopar (véase el accesorio ″cabezal de medición de repuesto con tira termopar″) si se daña
  • La sonda de superficie dispone de un cable de 1,2 m
  • Esta sonda termopar de tipo K, clase 2, tiene una precisión normalizada de ±2,5 °C
  • La sonda perfecta para cualquier aplicación
  • ¿No encuentra la sonda de temperatura que busca? Póngase en contacto con nosotros directamente. Disponemos de una amplia gama de sondas de temperatura estándar y también fabricamos sondas personalizadas específicamente según sus requisitos personales.