Clavadora de hormigón inalámbrica GNB 18V-38 sin batería, XL-BOXX

Número de artículo: 06019L7001
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
Número de artículo 06019L7001
EAN / GTIN 4059952647821
Número del fabricante 06019L7001
Número L L00590 1808

Descripción

Descripción:

  • Fijar perfiles de acero en materiales duros como el hormigón y el acero tiene que ser fácil, eficiente e intuitivo
  • El GNB 18V-38 Professional le ayuda a realizar el trabajo
  • Está impulsado por nuestra potente tecnología BITURBO Brushless y forma parte del Sistema Bosch Professional 18V
  • Todo lo que necesita es una batería ProCORE18V y estará listo para empezar, sin necesidad de cartuchos de gas adicionales
  • Hemos desarrollado un sistema de fijación fiable, que incluye tanto las herramientas como los clavos
  • para que pueda concentrarse plenamente en su trabajo
  • Los clavos certificados de acero al carbono galvanizado garantizan una larga vida útil en hormigón y acero
  • Ofrecemos una gama de clavos de 16 a 38 mm para hormigón, y de 13 a 19 mm para aplicaciones en acero
  • Las herramientas y los clavos están probados y certificados por ETA o ICC
  • Compatible con el sistema Bosch Professional 18V y con la alianza de baterías AMPShare entre marcas

Característica:

  • Volumen: 42,5 dm3
  • Peso bruto: 7,96 kg
  • Peso excl batería: 4,1 kg
  • Peso neto: 4,1 kg
  • Valor de emisión por vibración ah [fijación en concreto]: 5.7 m/s²
  • Incertidumbre K [Fijación en concreto]: 1.5 m/s²
  • Dimensión Anchura: 394 mm
  • Dimensión de altura: 178 mm
  • Longitud de la dimensión: 606 mm
  • Longitud de la uña: 13 - 38 mm
  • Longitud de la uña, hasta: 38 mm
  • Longitud de la uña, a partir de: 13 mm
  • Ø de uñas: 2,7 - 3 mm
  • Nail Ø, hasta: 3 mm
  • Nagel-Ø, desde: 2,7 mm
  • Capacidad de la revista: 22 piezas
  • Tensión de batería: 18,0 V
  • BITURBO: Sí
  • Tipo de clavo: Marcador

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra