Amoladora angular de batería GWS 18V-10, versión Solo, cartón

Número de artículo: 06019J4002
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
Tipo de producto Lijadoras angulares

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 06019J4002
EAN / GTIN 3165140994903
Número del fabricante 06019J4002
Número L L00590 1226

Descripción

Descripción:

  • Esmeriladora angular de batería GWS 18V-10, la amoladora angular de batería pequeña GWS 18V-10 Professional ofrece un rendimiento mejorado y guía de herramientas en la categoría 18V-1
  • El motor de alta potencia, sin escobillas, y la tecnología de baterías ProCORE18V suministran mediante la batería la misma potencia que una lijadora conectada por cable con 1000 vatios
  • Gracias al control de caída, al control de retroceso y al sistema de frenos inteligente, este pequeño lijadoras angulares ofrece más protección al usuario y más comodidad
  • Cuenta con la primera función de control de caída del mundo que apaga al instante el amolador tras caer accidentalmente al base
  • Esta herramienta es adecuada para cortar y moler metal, piedra y hormigón
  • El dispositivo es compatible con todas las baterías y cargadores Bosch Professional 18V
  • El GWS 18V-10 Profesional también tiene un tuerca de apriete rápido

Característica:

  • Tensión de la batería: 18,0 V
  • Peso sin batería: 2,1 kg
  • Velocidad en vacío: 9000 min-1
  • Rosca del husillo lijador: M14
  • Muela lijadora/divisora, Ø: 125 mm
  • Valor de emisión de vibraciones ah [lijado superficial (desbaste)]: 6. 7 m/s²
  • Valor de emisión de vibraciones ah [lijado con lámina abrasiva]: 1,9 m/s²
  • Incertidumbre K [lijado superficial (desbaste)]: 1,5 m/s²
  • Incertidumbre K [lijado con lámina abrasiva]: 1,5 m/s²

Volumen de suministro:

  • Brida de grabación
  • Tuerca de apriete rápido
  • Cubierta protectora
  • Caja

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra