Llave de impacto giratoria sin cable GDR de 18V-200 pulg. L-BOXX

Número de artículo: 06019J2106
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
Tipo de producto Atornillador de impacto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 06019J2106
EAN / GTIN 4059952596662
Número del fabricante 06019J2106
Número L L00590 1530

Descripción

Descripción:

  • Driver de impacto giratorio inalámbrico GDR 18V-200, el driver de impacto giratorio inalámbrico GDR 18V-200 Professional ofrece una excelente relación potencia-tamaño y una recogida de bits de ¼ pulg
  • Con una longitud de cabezal de 126 mm, esta llave de impacto giratoria inalámbrica es incluso adecuada para trabajar en espacios reducidos
  • El GDR 18V-200 cuenta con un motor sin escobillas que proporciona un par de apriete fuerte de 200 Nm, un par de ruptura de 350 Nm, un excelente rendimiento de la batería y una larga vida útil de la herramienta
  • Para un mejor control sobre el número de revoluciones y el par, esta llave de impacto giratoria inalámbrica tiene un interruptor de aceleración
  • La GDR 18V-200 Professional está diseñada para apretar y retirar tornillos cuando se trabaja en metal, metal y madera
  • Además, esta llave de impacto giratoria inalámbrica es compatible con todas las baterías y cargadores Bosch Professional de 18 voltios
  • La unidad también incluye protección electrónica de células , una luz LED y un clip para el cinturón

Característica:

  • Tensión de la batería: 18,0 V
  • Par, máx.: 200 Nm
  • Peso sin batería: 1,1 kg
  • Velocidad en ralentí (1. Etapa): 0-3400 min-1
  • Velocidad de ralentí: 0-3400 rpm
  • Ritmo de carrera: 0-4000 bpm
  • Diámetro del tornillo: M 6 - M 16
  • Valor de emisión de vibraciones ah [Apriete de tornillos y tuercas de tamaño máximo admisible]: 14. 0 m/s²
  • Incertidumbre K [apriete de tornillos y tuercas de tamaño máximo admisible]: 1,5 m/s²
  • Dimensiones de la herramienta (anchura): 61 mm
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 206 mm
  • Dimensiones de la herramienta (longitud): 126 mm
  • Fijación de la herramienta: 1/4'' hexágono Uni

Volumen de suministro:

  • Inserto de 1/2 L-BOXX para herramienta y cargador
  • Inserto de 1/2 L-BOXX para accesorios
  • L-BOXX 136

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra