Amoladora angular de batería 18V-7

Número de artículo: 06019H9001
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
Tipo de producto Lijadoras angulares

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 06019H9001
EAN / GTIN 3165140978620
Número del fabricante 06019H9001
Número L L00590 1273

Descripción

Descripción:

  • Amoladora angular de batería GWS 18V-7, la amoladora angular de batería GWS 18V-7 Professional es la solución práctica de Bosch con una combinación práctica de corte de alimentación sólido de 18 V y diseño compacto
  • Gracias a su potente motor sin escobillas, que ofrece la misma potencia que una amoladora angular con cable de 700 W, los usuarios disponen de toda la potencia que necesitan para obtener unos resultados de corte excelentes
  • Su ligero peso, el estrecho mango y la cubierta protectora con accesorio sin herramientas garantizan un trabajo agradable y cómodo
  • Este lijadoras angulares se ha optimizado para un trabajo de separación versátil, su diseño equilibrado y su diseño compacto mango garantizan una ergonomía perfecta
  • Este lijadoras angulares es el ayudante ideal para todas las tareas de separación con metal, azulejos o mampostería
  • Es compatible con todas las baterías y cargadores Bosch Professional de 18 V y con el sistema de extracción de polvo GDE 125 EA-T de Bosch

Característica:

  • Tensión de la batería: 18,0 V
  • Perforación, Ø: 22,2 mm
  • Peso sin batería: 1,6 kg
  • Peso con batería: 2. 2 kg
  • Velocidad en vacío: 11000 min-1
  • Rosca del husillo de rectificado: M14
  • Muela de desbaste/desbaste, Ø: 125 mm
  • Valor de emisión de vibraciones ah [rectificado superficial (desbaste)]: 7. 0 m/s²
  • Valor de emisión de vibraciones ah [rectificado con lámina abrasiva]: 3,5 m/s²
  • Incertidumbre K [rectificado de superficies (desbaste)]: 1,5 m/s²
  • Incertidumbre K [rectificado con lámina abrasiva]: 1,5 m/s²

Volumen de suministro:

  • Brida de fijación
  • Tuerca de apriete
  • Llave de dos agujeros
  • Cubierta protectora
  • Mango adicional
  • Caja

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra