Taladro/destornillador inalámbrico GSR 12V-35 FC, versión Solo

Número de artículo: 06019H3004
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
Tipo de producto Taladro-atornillador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 06019H3004
EAN / GTIN 3165140936958
Número del fabricante 06019H3004
Número L L00590 1116

Descripción

Descripción:

  • Taladro/destornillador inalámbrico GSR 12V-35 FC, el taladro/destornillador inalámbrico GSR 12V-35 FC Professional con motor sin escobillas es la herramienta más versátil en el segmento de 12 voltios para cualquier aplicación
  • Su sistema FlexiClick incluye cuatro accesorios que se pueden cambiar, combinar y ajustar fácilmente para proporcionar hasta 8 configuraciones para la máxima flexibilidad
  • Extremadamente compacta con capacidad de alta potencia simultáneamente, la herramienta ofrece un manejo óptimo y, por lo tanto, es ideal para trabajar en áreas de difícil acceso
  • Su motor sin escobillas en combinación con la protección electrónica del motor proporciona protección contra sobrecarga y prolonga la vida útil de la herramienta
  • Esta herramienta es perfecta para taladrar y atornillar madera y acero
  • Es compatible con todas las baterías y cargadores Bosch Professional 12V
  • El GSR 12V-35 FC Professional también está equipado con 2 engranajes, bloqueo automático, gancho/pinza para cinturón, portapuntas, indicador de estado de carga, Protección electrónica de celdas, luz LED, batería de ión litio, caja de engranajes metálica, rotación derecha/izquierda y preselección de velocidad

Característica:

  • Tensión de la batería: 12,0 V
  • Tipo de batería: iones de litio
  • Rango de sujeción del portabrocas, mín./máx.: 0,8 / 10 mm
  • Diámetro del taladro madera, máx.: 32 mm
  • Diámetro del taladro acero, máx. 10 mm
  • Par (suave/duro/máx.): 20/35/- Nm
  • Reglajes de par: 20+1
  • Peso sin batería: 0,59 kg
  • Velocidad en vacío (1ª marcha / 2ª marcha): 0 - 460 / 0 - 1750 min-1
  • Diámetro del tornillo, máx.: 8 mm
  • Valor de emisión de vibraciones ah [taladrado en metal]: 2,5 m/s²
  • Valor de emisión de vibraciones ah [atornillado]: 2,5 m/s². 5 m/s²
  • Incertidumbre K [taladrado en metal]: 1,5 m/s²
  • Incertidumbre K [atornillado]: 1,5 m/s²
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 181 mm

Volumen de suministro:

  • Caja de cartón
  • Sin batería(s) y sin cargador

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra