Taladro/destornillador inalámbrico GSR 18V-21, versión Solo, L-BOXX

Número de artículo: 06019H1009
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
Tipo de producto Taladro-atornillador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 06019H1009
EAN / GTIN 3165140979429
Número del fabricante 06019H1009
Número L L00590 1088

Descripción

Descripción:

  • Taladro/destornillador inalámbrico GSR 18V-21, el taladro/destornillador inalámbrico GSR 18V-21 Professional es la unidad básica fiable de la clase de 18 voltios de Bosch
  • Su fuerte par de 55 Nm proporciona la potencia necesaria para aplicaciones de perforación y perforación estándar
  • El destornillador de taladro fiable y duradero ofrece calidad profesional para el uso diario gracias a su caja de engranajes totalmente metálica y a la protección electrónica de celdas
  • Además, el diseño profesional con portabrocas sin llave de 13 mm garantiza un trabajo de alta calidad
  • Este herramienta eléctrica está diseñado para perforar madera con un diámetro máximo de 35 mm, acero de hasta 13 mm y para diámetros de tornillo de hasta 10 mm
  • Compatible con todas las baterías y todos los cargadores Bosch Professional 18 V
  • El GSR 18V-21 Professional también cuenta con 2 engranajes, bloqueo automático, luz LED, batería de iones de litio y rotación a derecha/izquierda

Característica:

  • Tensión de la batería: 18,0 V
  • Tipo de batería: iones de litio
  • Rango de sujeción del portabrocas, mín./máx.: 1,5 / 13 mm
  • Diámetro del taladro para madera, máx.: 35 mm
  • Diámetro del taladro para acero, máx.: 10 mm
  • Par de apriete (suave/duro/máx.): 21/55/- Nm
  • Ajustes del par de apriete: 20+1
  • Peso excl. Batería: 1,3 kg
  • Velocidad de ralentí (1ª marcha / 2ª marcha): 0 - 480 / 0 - 1800 min-1
  • Diámetro del tornillo, máx.: 10 mm
  • Valor de emisión de vibraciones ah [taladrado en metal]: 2,5 m/s²
  • Vibración inestable K [taladrado en metal]: 1,5 m/s²
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 102 mm

Volumen de suministro:

  • L-BOXX 136
  • Sin batería(s) ni cargador

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra