GSS 18V-10, versión Solo, L-BOXX

Número de artículo: 06019D0202
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
Tipo de producto Lijadora vibratoria

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 06019D0202
EAN / GTIN 3165140871662
Número del fabricante 06019D0202
Número L L00590 1217

Descripción

Descripción:

  • GSS 18V-10, el GSS 18V-10 Professional es el vibrador inalámbrico compacto y ergonómico de Bosch de la categoría 18V
  • Su reposamanos ergonómico y su diseño compacto garantizan un manejo fácil y cómodo
  • Una chapa metálica resistente garantiza la durabilidad en un uso intensivo
  • El sistema de sujeción con placa de espuma Klett facilita el cambio y la sustitución del papel de lijado
  • El amolador es adecuado para el rectificado intermedio y el rectificado fino de superficies pequeñas y planas
  • Puede utilizarse en madera, chapa, pintura, relleno y superficies minerales y acrílicas
  • El aparato es compatible con el sistema Click & Clean de Bosch
  • El GSS 18V-10 Professional también dispone de una caja antipolvo con un sistema de microfiltro Bosch integrado, placas de molienda reemplazables y se puede utilizar con una mano

Característica:

  • Tensión de la batería: 18. 0 V
  • Plato de lijado Delta con cierre de cierre por adherencia, anchura: 100 mm
  • Plato de lijado Delta con cierre de cierre por adherencia, longitud: 150 mm
  • Ficha de lijado para sujeción, anchura: 115 mm
  • Ficha de lijado para sujeción, longitud: 140 mm
  • Ficha de lijado con cierre de cierre por adherencia, anchura: 115 mm
  • Ficha de lijado con cierre de cierre por adherencia, longitud: 107 mm
  • Superficie de lijado: 114 qcm
  • Hoja de lijado con cierre de cierre por adherencia y abrazadera, anchura: 113 mm
  • Hoja de lijado con cierre de cierre por adherencia y abrazadera, longitud: 101 mm
  • Hoja de lijado con cierre de cierre por adherencia, anchura: 80 mm
  • Hoja de lijado con cierre de cierre por adherencia, longitud: 130 mm
  • Hoja de lijado, anchura: 101 mm
  • Hoja de lijado, longitud: 113 mm
  • Diámetro de vibración: 1. 6 mm
  • Valor de emisión de vibraciones ah [lijado de material de placas]: 7,5 m/s²
  • Velocidad de vibración al ralentí: 22000 min-1
  • Incertidumbre K [lijado de material de placas]: 1,5 m/s²

Volumen de suministro:

  • L-BOXX 136
  • Inserto L-BOXX
  • Herramienta de perforación
  • Caja de microfiltro
  • Destornillador
  • 1 x Hoja de lijado C470, Lo mejor para madera + pintura, 120 (se vende por separado como paquete de 10: 2 608 607 232)
  • 1 x Hoja de lijado C470, Lo mejor para madera + pintura, 120 (se vende por separado como paquete de 10: 2 608 607 458)
  • 1 x Hoja de lijado C470, Mejor para madera + pintura, 120 (disponible por separado en pack de 10: 2 608 608 Z96)
  • (Delta) Placa base, 100 x 150 mm con placa de lijado
  • Placa base, 113 x 101 mm con placa de lijado
  • Placa base, 80 x 130 mm con placa de lijado
  • Sin batería(s) y sin cargador

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra