Amoladora angular con X-LOCK GWX 17-125 S

Número de artículo: 06017D2300
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
    Tipo de producto Lijadoras angulares

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 06017D2300
    EAN / GTIN 4059952576749
    Número del fabricante 06017D2300
    Número L L00590 1736

    Descripción

    Descripción:

    • Amoladora angular con X-LOCK GWX 17-125 S
    • Alta potencia, capacidad de sobrecarga y protección mejorada contra el polvo gracias a las ranuras de ventilación en la parte trasera de la herramienta para una máxima productividad son las características de la GWX 17-125 S Professional
    • Otro aspecto destacado es el sistema X-LOCK sin llave para cambiar los accesorios de forma rápida, fácil y segura
    • La herramienta cuenta con KickBack Control, protección de reinicio y un mango lateral con Vibration Control para una alta protección del usuario
    • El amolado de metales o costuras de soldadura y el corte de metal, hormigón, mampostería y azulejos son trabajos para la GWX 17-125 S Professional
    • Es compatible con los sistemas de aspiración de Bosch GDE 125 EA-T Professional y GDE 115 / 125 FC-T Professional
    • La nueva amoladora angular pequeña también ofrece preselección de velocidad, velocidad constante, arranque suave y protección contra sobrecarga
    • Incluido en la entrega: Empuñadura auxiliar para el control de las vibraciones , capó de protección , protector metálico de corte con clip , filtro de polvo , caja de cartón

    Característica:

    • Peso: 2,2 kg
    • Mango principal: Mango de barra
    • Velocidad en vacío: 2800 - 11500 min-1
    • Potencia nominal de entrada: 1700 W
    • Disco Ø: 125 mm
    • Valor de emisión de vibraciones ah [lijado superficial (desbaste)]: 5,4 m/s²
    • Valor de emisión de vibraciones ah [lijado con hoja de lija]: 3. 6 m/s²
    • Voltaje, eléctrico: 230 V
    • Gama de voltaje: 220 - 240 V
    • Incertidumbre K [rectificado de superficies (desbaste)]: 1,5 m/s²
    • Incertidumbre K [rectificado con hoja de lija]: 1,5 m/s²
    • Dimensiones de la herramienta (anchura): 265 mm
    • Dimensiones de la herramienta (altura): 108 mm
    • Dimensiones de la herramienta (longitud): 327 mm

    Volumen de suministro:

    • Mango adicional Control de vibración
    • Capucha protectora
    • Protección metálica contra cortes
    • Filtro de polvo
    • Caja

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra