Sierra circular de batería GKS 12V-26, versión Solo, en caja de cartón

Número de artículo: 06016A1001
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
Tipo de producto Sierra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 06016A1001
EAN / GTIN 3165140755849
Número del fabricante 06016A1001
Número L L00590 694

Descripción

Descripción:

  • Sierra circular de batería GKS 12V-26, la GKS 12V-26 Professional es una sierra circular compacta para cortar hasta 26,5 mm
  • Su diseño es perfecto para un manejo sencillo y para un corte cómodo en cualquier lugar
  • Gracias a su estrecha circunferencia de sujeción y a su bajo peso de sólo 1,4 kg, la sierra circular de batería se puede controlar fácilmente
  • El GKS 12V-26 Professional es compatible con el sistema de guías Bosch para realizar cortes rectos perfectos
  • La sierra circular inalámbrica es ideal para serrar materiales de madera finos como materiales laminados y de madera como OSB, contrachapado o MDF
  • Es compatible con todas las baterías y cargadores Bosch Professional de 12 voltios
  • El GKS 12V-26 Professional está equipado con luz LED, placa base de acero estampada, bloqueo de eje y boquilla de succión

Característica:

  • Tensión de la batería: 12,0 V
  • Peso con batería: 1,4 kg
  • Velocidad en vacío: 1400 min-1
  • Máx. Capacidad de corte en madera (45°): 17 mm
  • Máx. Capacidad de corte en madera (90°): 26,5 mm
  • Diámetro de la hoja de sierra Ø: 15 mm
  • Diámetro de la hoja de sierra: 85 mm
  • Valor de emisión de vibraciones ah []: 1,5 m/s²
  • Inestabilidad K []: 2,5 m/s²

Volumen de suministro:

  • Adaptador de aspiración
  • Llave hexagonal interior
  • Caja
  • Adaptador de carril guía paralelo
  • 1 x Hoja de sierra circular, Estándar para madera, 85 x 15 x 1,1 mm, 20
  • Sin batería(s) ni cargador

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra