cepillo GHO 16-82

Número de artículo: 06015A4000
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
Tipo de producto Cepillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 06015A4000
EAN / GTIN 3165140771016
Número del fabricante 06015A4000
Número L L00610 55

Descripción

Descripción:

  • cepillo GHO 16-82, el cepillo GHO 16-82 Professional con cable proporciona un potente rendimiento de hobby en la clase básica
  • Cuenta con un potente motor de 630 vatios que ofrece un rendimiento fiable y constante
  • La cepillo también cuenta con una base de aluminio plana y resistente para una larga vida útil
  • Además, el diseño compacto ofrece un manejo cómodo, lo que permite trabajar incluso en lugares de difícil acceso
  • Este herramienta eléctrica es adecuado para el planeo de madera
  • Es compatible con varias bolsas de polvo, raíles guía y el sistema de extracción Click & Clean de Bosch
  • El GHO 16-82 Professional tiene un cuchillo giratorio Woodrazor

Característica:

  • Profundidad de plegado ajustable: 9 mm
  • Peso: 2,8 kg
  • Ancho de plano: 82 mm
  • Profundidad de plano: 1. 6 mm
  • Velocidad en vacío: 18000 min-1
  • Potencia nominal de entrada: 630 W
  • Valor de emisión de vibraciones ah []: 8,0 m/s²
  • Voltaje, eléctrico: 240 V
  • Inestabilidad K []: 1,5 m/s²

Volumen de suministro:

  • Llave hexagonal interior SW 2,5
  • Bolsa antipolvo de tela
  • Parada paralela

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra