Sierra de batería GST 12V-70, versión Solo

Número de artículo: 06015A1001
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
Tipo de producto Sierra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 06015A1001
EAN / GTIN 3165140711463
Número del fabricante 06015A1001
Número L L00590 747

Descripción

Descripción:

  • Sierra de batería GST 12V-70, la sierra de batería GST 12V-70 Professional es la elección compacta en el segmento de 12 voltios
  • Su forma de varilla y su diseño compacto y ligero garantizan una maniobrabilidad óptima incluso al cortar desde abajo
  • El mango of the sierra de calar está situado muy cerca de la línea de corte, lo que garantiza un manejo perfecto durante el uso
  • Además, el sistema SDS de Bosch sin herramientas garantiza cambios de hoja de sierra sin problemas
  • Esta herramienta es adecuada para cortes redondos y transversales, así como para aplicaciones de media a ligera en madera sólida, aglomerado y compuestos de madera
  • Es compatible con el sistema de extracción de polvo Click & Clean de Bosch y otros aspiradores Bosch, así como con todas las baterías y cargadores Bosch Professional 12V
  • El GST 12V-70 PROFESIONAL también puede realizar cortes de inclinación y se caracteriza por número de revoluciones constante, luz LED, elevación pendular, control de precisión y preselección de velocidad

Característica:

  • Tensión de la batería: 12,0 V
  • Peso sin batería: 1,5 kg
  • Peso con batería: 1. 5 kg
  • Altura de carrera: 18 mm
  • Ritmo de carrera en vacío: 1500 - 2800 min-1
  • Ángulo de inclinación: 0 - 45 °
  • Profundidad de corte en aluminio: 3 mm
  • Profundidad de corte en madera: 70 mm
  • Profundidad de corte en metal: 3 mm
  • Profundidad de corte en acero no aleado: 3 mm
  • Valor de emisión de vibraciones ah [aserrado de madera]: 4. 5 m/s²
  • Valor de emisión de vibraciones ah [aserrado de chapa]: 4,5 m/s²
  • Incertidumbre K [aserrado de madera]: 1,5 m/s²
  • Incertidumbre K [aserrado de chapa]: 1,5 m/s²

Volumen de suministro:

  • Juego de aspiración
  • Patín antideslizante
  • Cartón
  • Inserto L-BOXX
  • Protector antidesgarro
  • 1 x Hoja de sierra de calar T 144 D, Speed para madera (disponible por separado como paquete de 3: 2 608 630 560)
  • 1 x Hoja de sierra de calar T 308 B, Extra-Limpia para Madera (disponible por separado en pack de 3: 2 608 663 750)
  • Sin batería(s) y sin cargador

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra