sierra de calar GST 90 E con 1 x hoja de sierra de calar T 144 D, en el caso del artesano

Número de artículo: 060158G000
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
Tipo de producto Sierra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 060158G000
EAN / GTIN 3165140529266
Número del fabricante 060158G000
Número L L00600 1

Descripción

Descripción:

  • sierra de calar GST 90 E, el sierra de calar GST 90 E Professional con cable proporciona un rendimiento básico fiable
  • Su mango permite un rendimiento constante en el trabajo diario, incluso al cortar la pieza de trabajo desde el lado inferior
  • El sistema SDS de Bosch del sierra de calar sin herramientas permite cambiar la hoja de sierra sin problemas
  • Además, el fiable motor de 650 W garantiza unos resultados de trabajo rápidos
  • Este herramienta eléctrica es adecuado para cortes de curva en madera sólida, aglomerado y compuestos de madera
  • El aparato es compatible con el sistema Click & Clean de Bosch y otros aspiradores Bosch

Característica:

  • Peso: 2,3 kg
  • Ritmo de carrera en vacío: 500 - 3100 min-1
  • Longitud del cable: 2,5 m
  • Potencia nominal de entrada: 650 W
  • Profundidad de corte en aluminio: 20 mm
  • Profundidad de corte en madera: 90 mm
  • Profundidad de corte en acero: 10 mm
  • Valor de emisión de vibraciones ah [aserrado de madera]: 8. 5 m/s²
  • Valor de emisión de vibraciones ah [aserrado de chapa]: 8,5 m/s²
  • Voltaje, eléctrico: 230 V
  • Profundidad de corte en acero dulce: 10 mm
  • Incertidumbre K [aserrado de madera]: 1,5 m/s²
  • Incertidumbre K [aserrado de chapa]: 1,5 m/s²
  • Dimensiones de la herramienta (anchura): 79 mm
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 187 mm
  • Dimensiones de la herramienta (longitud): 332 mm

Volumen de suministro:

  • Caja de herramientas
  • Llave hexagonal interior SW 5
  • Protector contra desgarros
  • Juego de aspiración
  • 1 x Hoja de sierra de calar T 144 D, Speed para madera (disponible por separado como paquete de 3: 2 608 630 560)

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra